Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84106
Cod. Produttore
84106
Cod. EAN
8009561125513

Informazioni di prodotto

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: G3/4;

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

16 ... 19 mm

Serie

RTA

Produttore

2000 MET-90 CABLE GLAND