Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302006S
Cod. Produttore
302006S
Cod. EAN
4044773716467

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300 S
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 6 x 20 AWG
  • Materiale: alta qualità, durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottimale
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Sicurezza: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 300 S 6X20AWG, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza ottimale e una conduzione affidabile. La sua costruzione con 6 conduttori da 20AWG lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando flessibilità e sicurezza. Scegli UNITRONIC per un'esperienza elettrica senza compromessi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/6C UNITRONIC 300 S Cavo dati