Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302006S/305
Cod. Produttore
302006S/305
Cod. EAN
4044774755250

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300 S
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 6 fili
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Dimensione conduttori: AWG ottimizzata
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Caratteristica: alta flessibilità
  • Resistenza: robustezza e sicurezza
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 S 20/6C è caratterizzato da sei fili conduttori realizzati in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un'eccellente trasmissione del segnale e resistenza nel tempo, ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza. La dimensione AWG dei conduttori è studiata per ottimizzare la conduzione elettrica mantenendo flessibilità e facilità di posa. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per esigenze di cablaggio in ambito industriale e tecnologico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/6C UNITRONIC 300 S Cavo dati