Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302006/305
Cod. Produttore
302006/305
Cod. EAN
4044774755236

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 6 fili
  • Dimensione conduttori: 20 AWG
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: elettriche affidabili
  • Prestazioni: elevate
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 20/6C è un prodotto elettrico caratterizzato da sei fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità. La superficie del conduttore è progettata per garantire un'ottima conducibilità e resistenza, mentre la dimensione AWG assicura un perfetto equilibrio tra flessibilità e capacità di trasmissione. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/6C UNITRONIC 300 Cavo dati