Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302003STP/305
Cod. Produttore
302003STP/305
Cod. EAN
4044776795148

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300
  • Tipo cavo: STP 20/3PR
  • Conduttori: 3 paia AWG 20
  • Protezione: Schermatura STP
  • Applicazioni: Industriale e tecnologico
  • Trasmissione: Segnale stabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC 300 STP 20/3PR progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e affidabilità. Il conduttore in materiale di alta qualità garantisce una trasmissione efficiente del segnale, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per prestazioni superiori. Le dimensioni AWG 20 con 3 paia di conduttori assicurano una gestione efficace delle connessioni elettriche, rendendo questo cavo ideale per installazioni professionali in ambito industriale e tecnologico. La struttura STP protegge dai disturbi elettromagnetici, assicurando una trasmissione stabile e sicura.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/3PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati