Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302003STP/152
Cod. Produttore
302003STP/152
Cod. EAN
4044776795155

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300 STP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3 x 20 AWG
  • Tipo cavo: STP
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Costruzione: robusta
  • Trasmissione: sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 300STP 3X2X20 AWG, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. La sua costruzione a tre conduttori da 20 AWG lo rende versatile per diverse installazioni. Con un design robusto e durevole, l'UNITRONIC 300STP è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/3PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati