Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302003STP
Cod. Produttore
302003STP
Cod. EAN
4044776795131

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC 300 STP
  • Conduttori: AWG 20/3PR
  • Protezione: Schermatura STP
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Trasmissione: Stabile e sicura
  • Installazione: Robusta
  • Serie: 300
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC 300 STP con conduttori in materiale di alta qualità, superficie specifica per garantire prestazioni ottimali e dimensioni AWG 20/3PR. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando trasmissioni stabili e sicure. Adatto per installazioni che necessitano di un cablaggio robusto e performante.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/3PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati