Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302002S
Cod. Produttore
302002S
Cod. EAN
4044773767117

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300 S
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 2 x AWG20
  • Materiale conduttore: rame puro
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: professionali e domestiche
  • Colore: elegante
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 300 S 2XAWG20, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua costruzione in rame di alta purezza assicura una bassa resistenza, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in un elegante colore, l'UNITRONIC 300 S è la scelta ideale per applicazioni professionali e domestiche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/2C UNITRONIC 300 S Cavo dati