Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302002S/305
Cod. Produttore
302002S/305
Cod. EAN
4044774755199

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC 300 S 20/2C
  • Conduttori: rame stagnato
  • Numero fili: 2
  • Superficie conduttore: trattata anti-corrosione
  • Applicazione: cablaggio robusto
  • Prestazioni: alta trasmissione
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: RR302002S/305
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC 300 S con 2 fili conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore ha una superficie trattata per migliorare la conduzione elettrica e la resistenza alla corrosione. Adatto per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e duraturo, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione, assicurando sicurezza e efficienza negli impianti elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,62 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

20/2C UNITRONIC 300 S Cavo dati