Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB12UF
Cod. Produttore
NSYOPB12UF
Cod. EAN
3606480170294

Informazioni di prodotto

2 montanti fissi 12U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lotto di due montanti da 19 pollici forniti con i fissaggi necessari per l'installazione, lamiera in acciaio rivestita di zinco, spessore 20/10mm. Carico massimo: 3kg per unità; carico massimo per armadio 50kg. Adatto per 12 unità.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

12

altezza del profilo della guida portante

642.5 mm

esecuzione della superficie

zincato

lunghezza

533 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi_OPB

Produttore

2 montanti fissi 12U