›

1X4mm² OLFLEX WIRE MS 2.2 RD Cavo unipolare

Cod. Rexel RR4150604/100
Cod. Produttore 4150604/100
Cod. EAN 4044774726908

Informazioni principali

  • Tipo: 1X4 RD
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conducibilità: Eccellente
  • Struttura: Compatta
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 RD è progettato con un singolo conduttore di alta qualità, caratterizzato da un isolamento affidabile e una superficie del conduttore ottimizzata per garantire prestazioni elettriche eccellenti. La sua struttura compatta e il materiale selezionato assicurano una conduzione efficiente della corrente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Questo cavo è perfetto per installazioni che necessitano di un filo singolo con dimensioni specifiche, offrendo resistenza e flessibilità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

1X4mm² OLFLEX WIRE MS 2.2 RD Cavo unipolare