›

1X4mm² OLFLEX WIRE MS 2.2 BK Cavo unipolare

Cod. Rexel RR4150601
Cod. Produttore 4150601
Cod. EAN 4044773487435

Informazioni principali

  • Tipo: unipolare
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Isolamento: sicuro e affidabile
  • Colore: nero
  • Dimensione: 1X4 AWG
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Superficie: liscia
  • Resistenza: agenti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame di alta qualità, isolato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata con superficie liscia, ideale per una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e durata, questo cavo presenta dimensioni AWG specifiche per una perfetta compatibilità con impianti elettrici standard. Il rivestimento esterno nero conferisce resistenza agli agenti esterni e facilita l'identificazione durante l'installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

1X4mm² OLFLEX WIRE MS 2.2 BK Cavo unipolare