Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF1AC
Cod. Produttore
F1AC
Cod. EAN
8012199286358

Informazioni di prodotto

1NO + 1NC contact

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario 1NO+1NC per contattori e relè

larghezza totale (TE)

0.5

tensione di dimensionamento

250 V

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione nominale

5 A

numero di contatti di apertura

1

tipo di tensione di comando

AC

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

montaggio dell'apparecchio

contattore / relè

numero di contatti di riposo

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

1NO + 1NC CONTACT