Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED846005
Cod. Produttore
LED846005
Cod. EAN
4058075846005

Informazioni di prodotto

VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE O - SHAPE FILAMENT 4W 818 Gold E27
Lampade LED dimmerabili, edizione Vintage forma classica a sfera con filamento a O. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile, con molti dimmer comuni (vedi anche www.osram-lamps.com/dim). Luce piacevole: colore della luce bianca calda. Durata: fino a 25.000 ore. Angolo di rotazione del diffusore: 180°. Può essere utilizzato direttamente come apparecchio. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Tipo di protezione: IP20, ideale per uso interno. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

VINTAGE_1906_LED_CLASSIC_GLOBE_O___SHAPE_FILAMENT

Produttore

1906LG100D22 4W/818230VOFILGDE27FS1