Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED090981
Cod. Produttore
LED090981
Cod. EAN
4099854090981

Informazioni di prodotto

Vintage 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT EDISON DIMMABLE 7.8W 818 Smoke E27
Vantaggi del prodotto
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Lampade con innovativa tecnologia LED “filamento-sottile”.
  • Filamento sottile a spirale con φ0.6mm
  • Dritto, lungo e sottile - larghezza del filamento: minimo 0,7 mm
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Lampada in vetro
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
  • Dimmerabile
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Può essere utilizzato direttamente come apparecchio
  • Filamento più sottile, migliore effetto decorativo
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    Vintage_1906_LED_CLASSIC_SLIM_FILAMENT_EDISON

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    1906LEDISOND7,8W/818230VFILSME27FS1