Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED091889
Cod. Produttore
LED091889
Cod. EAN
4099854091889

Informazioni di prodotto

Vintage 1906® LED SPECIAL Shapes 4W 820 Gold E27
Vantaggi del prodotto
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Lampada in vetro
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    Vintage_1906___LED_SPECIAL_Shapes

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    1906LEDCLF35 4W/820 230VFILGDE27FS1