Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED293274BOX1
Cod. Produttore
LED293274BOX1
Cod. EAN
4058075293274

Informazioni di prodotto

Vintage 1906® LED CLASSIC B 2.5W 824 Gold E14

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Lampada in vetro
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • tensione nominale

    220 V

    corrente nominale

    19

    fattore di potenza

    0.50

    tipo di tensione

    AC

    flusso luminoso effettivo

    220

    efficienza luminosa della lampada

    88

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    forma della lampada

    candela

    esecuzione vetro/copertura

    chiaro

    colore della luce secondo EN 12464-1

    caldo <3300 K

    base

    E14

    colore

    Bianco

    angolo di irraggiamento

    300.00

    diametro

    35.0 mm

    lunghezza

    100.0 mm

    grado di protezione (IP)

    IP20

    classe di efficienza energetica

    A++

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    3 kWh

    durata di vita nominale media

    15000 h

    telecomando possibile

    Serie

    Vintage_1906___LED_CLASSIC_B

    Produttore

    1906LCBW22 2,5W/824 230VFILGDE14FS1