Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR301806STP/305
Cod. Produttore
301806STP/305
Cod. EAN
4044776795230

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC 300 STP
  • Conduttori: 6 x 18 AWG
  • Struttura: 2x18 AWG
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Trasmissione: Segnale affidabile
  • Serie: RR301806STP/305
  • Costruzione: Robusta e versatile
Descrizione del produttore: Il RR301806STP/305 è un cavo UNITRONIC 300STP, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura a 6 conduttori di 2x18 AWG, offre una resistenza eccellente e una trasmissione del segnale affidabile. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono una scelta perfetta per diverse esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

14,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

18/6PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati