Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR301806STP
Cod. Produttore
301806STP
Cod. EAN
4044776795254

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6x2x18 AWG
  • Tipo cavo: STP
  • Protezione: Schermatura contro interferenze
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: UNITRONIC 300STP
  • Conduzione: Ottimale
  • Affidabilità: Duratura
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 300STP, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Con una configurazione di 6x2x18 AWG, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e un'affidabilità duratura. Realizzato con materiali di prima scelta, il UNITRONIC 300STP offre una conduzione ottimale e resistenza alle interferenze. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

14,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

18/6PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati