Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR301804S/152
Cod. Produttore
301804S/152
Cod. EAN
4044774755137

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 300 S 4x18AWG
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 S 18/4C è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Le dimensioni AWG dei conduttori assicurano una gestione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire stabilità nelle connessioni elettriche e resistenza alle condizioni operative più comuni nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

18/4C UNITRONIC 300 S Cavo dati