Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR301802S/305
Cod. Produttore
301802S/305
Cod. EAN
4044774755106

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 300 S 2x18AWG
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 S 18/2C è un materiale elettrico caratterizzato da due fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Le dimensioni AWG sono ottimizzate per applicazioni elettriche precise, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza adeguata. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche in diversi contesti d’uso.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

18/2C UNITRONIC 300 S Cavo dati