›

16X1.5 SKINTOP MS-M Pressacavo

Cod. Rexel RR53112010LF
Cod. Produttore 53112010LF
Cod. EAN 4056155013873

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1,5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: MS-M
  • Connessioni: Sicure e affidabili
  • Design: Innovativo
  • Prestazioni: Eccellenti nel tempo

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-M 16X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Con un design innovativo, offre una protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando prestazioni eccellenti nel tempo. Scegli il SKINTOP MS-M per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-M 16X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Con un design innovativo, offre una protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando prestazioni eccellenti nel tempo. Scegli il SKINTOP MS-M per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

16X1.5 SKINTOP MS-M Pressacavo