Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112810
Cod. Produttore
53112810
Cod. EAN
4044773169560

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-M 16X1,5 ATEX XL
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX XL è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La filettatura 16X1.5 permette un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Questo pressacavo è una soluzione efficace per la gestione professionale dei cavi in contesti elettrici critici.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

Produttore

16X1.5 ATEX XL SKINTOP MS-M Tappo pressacavo