Prodotti /

Cod. Rexel
MSV226315
Cod. Produttore
V226315
Cod. EAN
3605340267921

Informazioni di prodotto

British Standard fuse-link IEC BS88 gG Type B2 415VAC 240VDC 160A BTF Central Bolted Tag

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The fuse complies with standard EN 60269-2 section II and standard BS 88 part 2. These fuses are designed for : “General purpose use” protection (gG type). This fuse range insures an excellent current limitation for all overloads on a large range of applications. Their size cannot allow exchange by other fuses of higher rating in their range. They are screwed into fuseholders or bolted directly onto busbars, or in fuse interruptors disconnectors.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Tensione di dimensionamento CC

240 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

10,7 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

B2

Serie

BS Fuse Links,Fusibili BS