Prodotti /

Cod. Rexel
B54193-4006
Cod. Produttore
4193-4006

Informazioni di prodotto

Lampada LED compatta ideale per installazioni rapide e spazi ridotti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (15 mm, formato VT50x50)
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di soli 6,5 watt
  • Illuminazione uniforme e stabile a 4000 K
  • Lunga durata grazie al funzionamento a 350 mA
Lampada LED compatta con potenza di 6,5 watt e temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettata per funzionare con una corrente di 350 mA, offre un'illuminazione stabile e duratura. Le dimensioni compatte di 15 mm e il formato VT50x50 la rendono adatta a installazioni in spazi ridotti, garantendo al contempo un'alta resa luminosa. Questo prodotto è indicato per chi cerca soluzioni di illuminazione elettrica affidabili e performanti.

Produttore

Lampada LED compatta 6,5W 4000K 350mA formato VT50x50 per spazi ridotti