Prodotti /

Cod. Rexel
B54193-4008
Cod. Produttore
4193-4008

Informazioni di prodotto

Lampada LED compatta e performante, ideale per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (15 mm)
  • Compatibilità con supporti standard 50x50 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con tecnologia LED da 13W
  • Luce naturale e uniforme a 4000K
  • Lunga durata che riduce costi di manutenzione
Lampada LED da 13 watt con dimensioni compatte di 15 millimetri, progettata per garantire un'efficienza luminosa ottimale. Il dispositivo funziona a 700 milliampere e offre una temperatura di colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e uniforme. La struttura è compatibile con supporti da 50x50 millimetri, rendendo questa lampada versatile per diverse applicazioni elettriche. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e sostituzione. Questo prodotto è indicato per chi cerca una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione tecnica.

Produttore

Lampada LED 13W 4000K compatta 15mm per installazioni tecniche VT 50x50