›

14 / 10X14 50M GY SILVYN AS-P Guaina metallo protettiva

Cod. Rexel RR64400020
Cod. Produttore 64400020
Cod. EAN 4044773280784

Informazioni principali

  • Serie: AS-P
  • Dimensioni: 10X14 mm
  • Lunghezza: 50 metri
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Versatili
  • Protezione: Eccellente
  • Uso: Settore elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN AS-P 9/10X14 50M GY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, questo cavo offre eccellenti prestazioni e durabilità. La sua lunghezza di 50 metri lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale, mentre le dimensioni 9/10X14 garantiscono una compatibilità versatile. Scegli la qualità e l'affidabilità con il SILVYN AS-P.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

105 mm

diametro nominale

14 mm

temperatura di impiego

-25 ... 80 °C

14 / 10X14 50M GY SILVYN AS-P Guaina metallo protettiva