›

12X1.5 XL RAL9005 SKINTOP ST-M Pressacavo

Cod. Rexel RR53010000
Cod. Produttore 53010000
Cod. EAN 4044773164473

Informazioni principali

  • Serie: ST-M
  • Filettatura: ISO 12x1.5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e civile
  • Montaggio: preciso e stabile
  • Durata: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del cablaggio. La filettatura ISO 12x1.5 permette un montaggio preciso e stabile, mentre la finitura RAL 9005 conferisce un aspetto nero elegante e professionale. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta alta qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

12X1.5 XL RAL9005 SKINTOP ST-M Pressacavo