›

12X1.5 SKINTOP MS-M Pressacavo

Cod. Rexel RR53112000LF
Cod. Produttore 53112000LF
Cod. EAN 4056155013866

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Dimensioni: 12X1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Elettrica sicura
  • Applicazioni: Multiuso elettrico
  • Durata: Elevata
  • Prestazioni: Ottimali
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-M 12X1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, questo articolo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durata e prestazioni ottimali. La sua dimensione di 12X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e di lunga durata nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M 12X1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, questo articolo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durata e prestazioni ottimali. La sua dimensione di 12X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e di lunga durata nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

12X1.5 SKINTOP MS-M Pressacavo