›

12X1.5 EE-K SILVYN US-M Guaina protettiva

Cod. Rexel RR55502602
Cod. Produttore 55502602
Cod. EAN 4044777310999

Informazioni principali

  • Filettatura: 12x1.5
  • Tipo: EE-K
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazione: Collegamento elettrico
  • Protezione cavi: Efficienza garantita
  • Uso: Industriale e professionale
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Serie: SILVYN US-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SILVYN US-M 12X1.5 EE-K è un componente elettrico caratterizzato da una filettatura di tipo specifico con dimensione di collegamento 12x1.5, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel collegamento di sistemi elettrici. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, questo elemento si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la precisione nella lavorazione, assicurando performance ottimali in ambienti industriali e professionali. La sua struttura robusta lo rende adatto a proteggere e instradare cavi elettrici in modo efficiente, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

33 mm

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro nominale

14 mm

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

Filettatura per pollice

0,394

temperatura di impiego

-10 ... 110 °C

12X1.5 EE-K SILVYN US-M Guaina protettiva