›

12V 60W ON/OFF

Cod. Rexel L183010
Cod. Produttore 83010
Cod. EAN 8033913349791

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 60W
  • Interruttore: ON/OFF integrato
  • Tipo: Lampada bassa tensione
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Uso: Impianti a basso voltaggio
  • Serie: L183010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a bassa tensione da 12V con potenza di 60W, dotata di interruttore ON/OFF integrato per un controllo semplice e immediato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e sicura, garantendo prestazioni affidabili e durata nel tempo. Adatta per impianti che necessitano di componenti elettrici a basso voltaggio con facilità di utilizzo.
12V 60W ON/OFF