›

12V 60W DALI

Cod. Rexel L183012
Cod. Produttore 83012
Cod. EAN 8033913349814

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 60W
  • Compatibilità: DALI
  • Tipo: Lampada basso voltaggio
  • Controllo: Regolazione precisa
  • Uso: Illuminazione professionale
  • Efficienza: Alta
  • Serie: L183012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a basso voltaggio 12V con potenza di 60W, compatibile con sistemi di controllo DALI. Ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono regolazione precisa e gestione intelligente della luce. Progettata per garantire efficienza e affidabilità in ambienti elettrici professionali.
12V 60W DALI