›

12V 150W DALI

Cod. Rexel L183015
Cod. Produttore 83015
Cod. EAN 8033913349845

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 120W
  • Protocollo: DALI
  • Tipo: Alimentatore elettronico
  • Funzione: Controllo intelligente
  • Applicazione: Illuminazione professionale
  • Efficienza: Alta
  • Serie: L183015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico a 12V con potenza di 120W compatibile con il protocollo DALI, ideale per il controllo intelligente dell’illuminazione. Progettato per garantire efficienza e affidabilità, assicura una gestione precisa e flessibile dei carichi elettrici in impianti di illuminazione professionali. La tecnologia DALI integrata permette una regolazione modulare e personalizzata, migliorando il comfort visivo e l’efficienza energetica. Questo dispositivo è adatto per applicazioni che richiedono un’alimentazione stabile e un controllo avanzato dei sistemi elettrici a basso voltaggio.
12V 150W DALI