Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61804601
Cod. Produttore
61804601
Cod. EAN
4044773200850

Informazioni di prodotto

SILVYN SSUE 12/10,2x13
Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN SSUE 12 è progettato per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevata flessibilità e durabilità, assicurando una protezione efficace contro urti, abrasioni e agenti esterni. Con un diametro interno di 10.0 mm e uno esterno di 12.3 mm, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La confezione da 25 metri consente una gestione ottimale nei progetti di cablaggio elettrico, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti.

raggio di curvatura statico

30 mm

a propagazione di fiamma

diametro nominale

12 mm

temperatura di impiego

-100 ... 400 °C

Produttore

12 / 10.0X12.3 25M SILVYN SSUE Staffa fissaggio tubi