Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112505
Cod. Produttore
53112505
Cod. EAN
4044774422909

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-M BRUSH 110x2
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali complessi. La sua struttura con spazzola interna offre una perfetta tenuta contro polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità del cablaggio. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

25 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Produttore

110X2 SKINTOP MS-M BRUSH Tappo pressacavo