Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61802080
Cod. Produttore
61802080
Cod. EAN
4044773206920

Informazioni di prodotto

SILVYN AS 7/8x10
Descrizione del produttore: Tubo corrugato SILVYN AS 10 con diametro interno di 8 mm e diametro esterno di 10 mm, ideale per proteggere e organizzare cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e flessibili, garantisce una protezione efficace contro urti, polvere e agenti esterni. La confezione contiene un rotolo da 50 metri, adatto per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili che richiedono sicurezza e durabilità.

raggio di curvatura statico

20 mm

a propagazione di fiamma

impiego in zona antideflagrante

diametro nominale

10 mm

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

Produttore

10 / 8X10 50M SILVYN AS Staffa fissaggio tubi