Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53806822
Cod. Produttore
53806822
Cod. EAN
4056155909602

Informazioni di prodotto

SKINTOP INOX SC NPT 1
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP INOX SC NPT 1 è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti difficili. Progettato per il fissaggio sicuro di cavi elettrici, assicura una tenuta affidabile e protegge le connessioni da polvere, umidità e agenti esterni. La filettatura NPT facilita l’installazione in sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature.

senza alogeni

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

1 NPT SKINTOP INOX SC Tappo pressacavo