›

1 NPT RAL7001 SGY SKINTOP ST Pressacavo

Cod. Rexel RR53016060
Cod. Produttore 53016060
Cod. EAN 4044773159608

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7001 SGY
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tenuta: Stagna
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: SKINTOP ST NPT
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINTOP ST NPT 1 è un componente essenziale per il passaggio sicuro e affidabile di cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta stagna necessaria per applicazioni industriali. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse configurazioni. Questo prodotto è progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità degli impianti elettrici, offrendo durata e prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

1 NPT RAL7001 SGY SKINTOP ST Pressacavo