›

1 NPT RAL7001 SGY SKINTOP GMP-GL Pressacavo

Cod. Rexel RR53019331
Cod. Produttore 53019331
Cod. EAN 4044778354985

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Finitura: Grigio chiaro RAL 7001
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Tipo: Pressacavo NPT 1
  • Applicazione: Fissaggio stabile cavi
  • Uso: Industriale e tecnico
  • Tenuta: Ottimale per connessioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL NPT 1 è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando la durabilità e la sicurezza dell'impianto elettrico. La finitura in grigio chiaro RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti industriali e tecnici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una tenuta ottimale dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni elettriche nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

1 NPT RAL7001 SGY SKINTOP GMP-GL Pressacavo