Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01033
Cod. Produttore
LVS01033
Cod. EAN
3606481877932

Informazioni di prodotto

Side panel, PrismaSeT G, 33M, for enclosure H1880mm, IP30, white, RAL 9003

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
1 fianco Armadio G IP30 33 mod

materiale

acciaio

altezza

1675 mm

numero di unità di altezza (UA)

33

numero RAL

9003

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

210 mm

larghezza

200 mm

colore

bianco

esecuzione della superficie

rivestito a polvere