›

1/2 NPT RAL7001 S SKINTOP GMP-GL Pressacavo

Cod. Rexel RR53019311
Cod. Produttore 53019311
Cod. EAN 4044773183092

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Filettatura: NPT 1/2"
  • Colore corpo: Grigio RAL 7001
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Installazione: Facile e precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINTOP GMP-GL NPT 1/2 è una pressacavo di alta qualità progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando la massima sicurezza negli impianti elettrici. Il corpo in colore grigio RAL 7001 conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni industriali e civili. Questo pressacavo è compatibile con filettature NPT da 1/2 pollice, facilitando l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua costruzione solida e precisa, è una soluzione efficace per la gestione dei cavi in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

1/2 NPT RAL7001 S SKINTOP GMP-GL Pressacavo