Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112057
Cod. Produttore
53112057
Cod. EAN
4044774898223

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-NPT BRUSH 1 1/4
Descrizione del produttore: La SKINTOP MS NPT BRUSH 1 1/4 è un pressacavo progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, sporco e agenti esterni, mantenendo l'integrità del cablaggio. La filettatura NPT da 1 1/4 consente un montaggio semplice e stabile su quadri elettrici e macchinari, offrendo una soluzione efficace per il passaggio dei cavi in applicazioni elettriche complesse. Questo accessorio è ideale per chi cerca robustezza e durata nel tempo nelle proprie installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

17 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

1 1/4 NPT SKINTOP MS NPT BRUSH Tappo pressacavo