Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112067
Cod. Produttore
53112067
Cod. EAN
4044774898247

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-NPT BRUSH 1 1/2
Descrizione del produttore: La SKINTOP MS NPT BRUSH 1 1/2 è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire una protezione efficace delle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta contro polvere, sporco e umidità, migliorando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per un facile montaggio su tubi e cavi, offrendo una soluzione durevole e versatile per l'installazione in ambienti industriali e residenziali. Questo componente è ideale per chi cerca affidabilità e performance nel settore dell’elettricità.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

17 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

1 1/2 NPT SKINTOP MS NPT BRUSH Tappo pressacavo