Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV0766L2
Cod. Produttore
XZCPV0766L2
Cod. EAN
3389119073479

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - femmina a 90° - M8 - 3 pin - cavo PVC 2 m

Documentazione tecnica

Connettori precablati XZ, femmina a 90°, M8, 3 pin, cavo PVC 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....

tipo di cavo

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

con indicatore a LED

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

esecuzione della linea

a più fili

resistenza di contatto

5 mOhm

numero di poli

3

colore della guaina del cavo

nero

tensione di dimensionamento

30 V

materiale di rivestimento del cavo

PVC

corrente nominale In

3 A

Produttore

PVC FEMM M8 3 PIN PNP LED 90G