Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1241L10
Cod. Produttore
XZCPV1241L10
Cod. EAN
3389119073585

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 4 pin - cavo PVC 10 m

Documentazione tecnica

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 10 m). Ha un connettore M12 a 4 pin femmina a gomito.

corrente nominale In

3 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PVC FEMM M12 4 PIN 90G