›

+PTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL BG

Cod. Rexel L181667M60
Cod. Produttore 81667M60
Cod. EAN 8033913359554

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Corpo: Alluminio
  • Design: Bilanciato
  • Dissipazione calore: Ottimale
  • Efficienza: Energetica
  • Applicazione: Professionale
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OPTUS-EX2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada OPTUS-EX2 è una soluzione elettrica caratterizzata da una potenza di 40W e un design bilanciato con corpo in alluminio. Questo prodotto si distingue per l'efficienza energetica e la robustezza, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La struttura in alluminio garantisce una buona dissipazione del calore, contribuendo a una maggiore durata del dispositivo. Adatta per installazioni che necessitano di un'illuminazione stabile e di qualità, questa lampada rappresenta un componente essenziale per ambienti tecnici e professionali.
+PTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL BG