Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1264L10
Cod. Produttore
XZCP1264L10
Cod. EAN
3389110763157

Informazioni di prodotto

Connettore femmina ang. precablato, M12, 5 pin - Cavo 10 m

Documentazione tecnica

Il cavo di collegamento XZ presenta un connettore a gomito a 5 vie M12 con un connettore PUR da 10 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un involucro in metallo con grado di protezione IP65/IP67/IP69K, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il trasmettitore per barriere luminose di sicurezza, XUSL2E e XUSL4E. È compatibile con i finecorsa XCMD. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

36 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 10 MT.