Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Rexel / Plafoniere High Bay e Panel Led Metropolis-Tripolis Threeline
mercoledì 1 novembre 2023
L'illuminazione a marchio Threeline
Threeline è specializzata nella produzione di articoli per l’illuminazione Led. Threeline propone una vasta gamma di prodotti composta da: lampade, tubi, pannelli, downled, plafoniere da interno e da esterno, campane, tracklight, apparecchi da decorazione, proiettori da interno e da esterno, plafoni, articoli per l’illuminazione stradale, lampade da piscina, faretti segnapasso. Rexel mette a disposizione dell'installatore un'ampia gamma di articoli Threeline.
Nuovi HIGH BAY Led Telly e ISI
La nuova campana compatta TELLY, grazie alla sua efficienza fino a 200 lm/W, è la soluzione ideale per applicazioni che necessitano di un alto livello di comfort visivo, come aree industriali, centri logistici, ampie superfici o spazi con soffitti alti.La nuova campana ISI, con il suo design compatto e perfezionato, permette di ottenere un’illuminazione ottimale in spazi ampi. Con un’efficienza di 140 lm/W reali, due temperature di colore e tre potenze, si adatta perfettamente all'illuminazione di ambienti con soffitti alti.
Scopri i prodotti
Panel Led Metropolis
Questo pannello led è progettato per un'illuminazione efficiente, grazie alla tecnologia led integrata emette, con una potenza di 40W, un flusso luminoso nominale pari a 5120 lumen. Il panel led sostituisce le vecchie plafoniere dotate di 4 tubi neon da 18W. L'elevatissima efficienza del led e lo schermo diffusore opale consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta una illuminazione diffusa.
Panel Led Tripolis
I pannelli della linea Tripolis sono progettati per un'illuminazione efficiente, ma allo stesso tempo conveniente, grazie alla tecnologia led integrata emette, con una potenza di 40W, un flusso luminoso nominale pari a 5200 lumen. Il panel led sostituisce le vecchie plafoniere dotate di 2 tubi neon. Le sue principali caratteristiche sono, grado di protezione IP40, classe di protezione IEC ( II ), angolo di apertura 120°, Efficienza energetica A+.
Torna alle novità
Altre novità
NOVITÀ La termoregolazione smart firmata Vimar Vimar Dopo le ultime implement...
2 ottobre - 2026
NOVITA' Un sistema di cablaggio flessibile per ogni configurazione di quadro C...
14 settembre - 2026
BONUS SICUREZZA 2025–2026detrazione fino al 50% per sistemi antifurto Il 2026 è...
8 settembre - 2026
NOVITA' Linea: smart e domotica Vimar Linea nasce smart: oltre 200 funzioni r...
1 settembre - 2026