Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Building Automation
Brand GEWISS S.P.A

Filtri

Disponibilità (1)
grado di protezione (IP) (1)
adatto per installazione in serie (1)
larghezza (1)
altezza (1)
profondità (1)
esecuzione del collegamento elettrico (1)
assorbimento di potenza (1)
larghezza in unità di suddivisione (1)
livello di performance secondo EN ISO 13849-1 (1)
adatto per funzioni di sicurezza (1)
SIL secondo IEC 61508 (1)
tensione di alimentazione nominale per DC (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Domotica e Building Automation Building Automation
Brand GEWISS S.P.A
Cod. Rexel: GWGW10720
Cod. Produttore: GW10720
Cod. EAN: 8011564871311

Cosa significa avere una casa domotica

La casa domotica è quindi una casa intelligente. Questo significa che a distanza sarà possibile gestire e programmare tutti gli elettrodomestici collegati al sistema di domotica della casa. Avere una casa domotica è quindi sinonimo di comfort ed efficienza.


Come funziona la domotica

Nella domotica casa, l’interazione reciproca degli impianti presenti in casa è fondamentale. Questa si basa su una tecnologia di automazione, che si basa sul Bus o meglio un sistema elettrico in grado di comandare e gestire un insieme integrato di funzioni complesse e semplici. Il Bus contemporaneamente alimenta e scambia informazioni fra i dispositivi. Questo non è altro che un doppino intrecciato. I dispositivi dell’impianto domotico si scambiano informazioni su un supporto di comunicazione che può essere: cavo coassiale, fibra ottica o doppino telefonico. L’impianto Bus può servirsi di uno o più di questi supporti di comunicazione. Il Bus permette a un solo dispositivo alla volta di trasmettere una informazione. Il messaggio viene inviato tipicamente da un dispositivo di comando che è messo in relazione con un dispositivo attuatore. L’attuatore, una volta ricevuto il messaggio, invia un segnale di ritorno e avvisa della corretta ricezione del comando.


Tutti i sistemi domotici (interruttori, climatizzazione, elettrodomestici, tapparelle, ecc.)

Tramite la domotica è possibile gestire diversi aspetti/ambienti della casa come:

- illuminazione: gestione automatica delle luci come spegnimento, regolazione e accensione
- termoregolazione e climatizzazione: gestione della temperatura nei diversi contesti dell’abitazione
- apertura e chiusura delle porte: gestione automatica delle porte, cancelli, tende, basculanti e tapparelle
- controllo carichi di corrente: monitoraggio e gestione dei carichi di corrente
- diffusione sonora: gestione dell’audio e delle sorgenti sonore
- videofonia: gestione della comunicazione con l’esterno dell’abitazione
- irrigazione
- sistema di allarme: controllo di fughe di gas, fumo e allagamento con messa in sicurezza degli ambienti e segnalazione
- sicurezza e videosorveglianza: monitoraggio continuo dell’abitazione
- controllo di elettrodomestici: gestione a distanza delle funzioni degli elettrodomestici


I vantaggi della casa domotica

I vantaggi di realizzare un impianto domotico sono molteplici. Innanzitutto, un vantaggio innegabile è proprio la possibilità di controllare in tempo reali gli apparecchi connessi alla rete da remoto. Questo tramite pc, tablet, smartphone o touch screen. La domotica permette inoltre un notevole risparmio sui consumi energetici ed economici. La sicurezza è sicuramente un altro aspetto importante, grazie a un continuo controllo sugli elementi dell’impianto.


Domotica casa in vendita online su rexel.it

Rexel ti aiuta ad aumentare il livello di sicurezza ed efficienza energetica grazie a componenti di domotica di ultima generazione: semplici da installare e intuitivi da utilizzare. Nel nostro catalogo online sono presenti i più moderni comandi: Bticino, Schneider e Vimar, caratterizzati da una notevole flessibilità di programmazione e delle funzioni collegate. Lo staff è disponibile per chiarimenti e consulenze mirati sul funzionamento dei prodotti ed è possibile richiedere preventivi online e resi gratuiti.