Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Telecomandi Radio
Brand SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Filtri

Disponibilità (1)
tipo di accessori elettrici (1)
tipo di accessori meccanici (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Unità di Comando e Segnalazione Telecomandi Radio
Brand SCHNEIDER ELECTRIC SPA
Cod. Rexel: TEZART8LM
Cod. Produttore: ZART8LM
Cod. EAN: 3606481138309

Un radiocomando industriale affidabile riduce i tempi operativi e migliora la sicurezza nelle manovre a distanza su macchine e impianti.
In questa categoria Rexel trovi soluzioni per applicazioni gravose, con criteri chiari di scelta tra portata, protezione e funzioni di sicurezza.

Caratteristiche principali dei radiocomandi industriali

Frequenza operativa e distanza di controllo

La frequenza operativa incide su stabilità del collegamento e robustezza contro disturbi elettromagnetici tipici di reparti produttivi. In fase di selezione valuta anche la distanza di controllo richiesta: in contesti come capannoni con strutture metalliche, scaffalature o aree schermate è utile considerare antenne, posizionamento del ricevitore e possibili ostacoli.

Tipologie di alimentazione disponibili

L’alimentazione determina continuità di servizio e gestione del parco batterie:

  • batterie sostituibili per utilizzi intermittenti e rapidi cambi turno
  • batterie ricaricabili per cicli frequenti, con ricarica programmata e riduzione dei consumi
    Verifica sempre la disponibilità di caricatori, batterie di scorta e accessori per fermo impianto minimo.

Grado di protezione e resistenza ambientale

Il grado di protezione (IP) guida la scelta in base a polveri, umidità, lavaggi e presenza di oli o nebbie. Considera anche resistenza a urti, vibrazioni e temperature tipiche dell’installazione, soprattutto per radiocomandi usati all’esterno o in ambienti gravosi.

Differenze tra i marchi CAME e SCHNEIDER ELECTRIC

Funzionalità distintive di CAME

CAME è spesso scelto quando servono soluzioni orientate al controllo remoto con integrazione pratica in applicazioni di movimentazione e automazione, privilegiando ergonomia, semplicità di abbinamento trasmettitore/ricevitore e disponibilità di accessori.

Vantaggi dei radiocomandi SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric è indicato quando l’obiettivo è standardizzare componenti in quadri e impianti industriali, con attenzione a continuità di gamma, integrazione con architetture di comando e disponibilità di ricambi e supporto per manutenzione.

Compatibilità con altri dispositivi industriali

In entrambi i casi verifica:

  • tipologia di uscite e interfacciamento con comandi, relè e sistemi di sicurezza macchina
  • compatibilità con logiche di abilitazione, selettori e arresto di emergenza
  • possibilità di gestire più funzioni o più utenze in modo controllato

Applicazioni comuni dei radiocomandi industriali

Utilizzo in gru e carriponte

Per movimentazione carichi e manovre ripetitive, il radiocomando industriale consente all’operatore di posizionarsi in area sicura e con migliore visibilità del carico.

Applicazioni nel settore dei trasporti

Utili su portoni industriali, baie di carico, rulliere e sistemi di movimentazione, dove riducono tempi di manovra e migliorano la gestione operativa in fase di carico/scarico.

Impiego in ambienti gravosi

In cave, cementifici, segherie o reparti con polveri e vibrazioni, priorità a robustezza meccanica, IP adeguato e comandi protetti contro azionamenti involontari.

Sicurezza e affidabilità dei radiocomandi

Sistemi di sicurezza integrati

Cerca funzioni come arresto di emergenza, abilitazione intenzionale (uomo presente) e protezioni contro comandi non voluti. In applicazioni critiche è importante anche la gestione controllata dell’associazione tra trasmettitore e ricevitore.

Affidabilità in condizioni estreme

Valuta la tenuta del segnale in presenza di interferenze e l’affidabilità dei componenti in uso continuo. Una corretta installazione del ricevitore e la verifica periodica dei comandi riducono i fermi non programmati.

Certificazioni di sicurezza

Per contesti industriali è essenziale selezionare prodotti conformi alle normative applicabili e con certificazioni idonee all’uso su macchine, includendo requisiti radio e sicurezza funzionale quando richiesti dal risk assessment.

Manutenzione e durata dei radiocomandi

Procedure di manutenzione preventiva

Pianifica controlli su integrità della scocca, pulsanti, guarnizioni, etichette e funzionamento dell’arresto di emergenza. Prevedi un test funzionale prima di attività di movimentazione critiche.

Durata della batteria e gestione energetica

Gestisci rotazione batterie, cicli di ricarica e scorte. In reparti su più turni può essere utile un set batterie dedicato e un punto di ricarica tracciato.

Sostituzione e riparazione dei componenti

Preferisci soluzioni con ricambi disponibili (batterie, caricabatterie, guarnizioni, accessori di fissaggio) e procedure chiare di sostituzione trasmettitore/ricevitore con reimpostazione sicura delle associazioni.

Domande frequenti su radiocomando industriale

Quali sono le frequenze operative più comuni per i radiocomandi industriali?
Dipendono dalla normativa radio e dal modello; in ambito industriale si usano bande dedicate che privilegiano affidabilità e riduzione delle interferenze.

Come scegliere tra un radiocomando CAME e uno SCHNEIDER ELECTRIC?
Scegli CAME se cerchi una soluzione pratica e accessoriata per il controllo remoto; scegli Schneider Electric se devi standardizzare su componenti tipici da automazione/quadro e integrazione di gamma.

Quali certificazioni di sicurezza devono avere i radiocomandi industriali?
Devono essere conformi alle direttive e norme applicabili a radio e macchine; la scelta va allineata alla valutazione dei rischi dell’impianto e ai requisiti del costruttore macchina.

Qual è la distanza massima di controllo per un radiocomando industriale?
Varia in base a modello e ambiente; strutture metalliche, ostacoli e disturbi EMC possono ridurre la portata reale rispetto a condizioni ideali.

Come si effettua la manutenzione di un radiocomando industriale?
Con controlli periodici di scocca, guarnizioni, pulsanti, arresto di emergenza, stato batterie e test funzionali; sostituisci componenti usurati e verifica la corretta associazione TX/RX.

Quali sono le applicazioni più comuni per i radiocomandi industriali?
Movimentazione su gru e carriponte, logistica e trasporti (baie di carico, rulliere), e comandi remoti in ambienti polverosi o con condizioni gravose.

Come influisce il grado di protezione IP sulla scelta del radiocomando?
Un IP più adatto riduce ingressi di polveri e liquidi e aumenta l’affidabilità in ambienti con lavaggi, umidità o contaminanti come oli e nebbie.

Quali sono i vantaggi di un radiocomando con batteria ricaricabile rispetto a uno con batterie AA?
La ricaricabile facilita gestione su uso frequente e riduce consumo di batterie; le AA possono essere preferibili per sostituzione immediata sul campo senza infrastruttura di ricarica.